シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500 V, 600V最大定格電圧 = 150 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧