シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 25kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 350 V, 450V最大定格電圧 = 230 V dc実装タイプ = スルーホール高さ = 10.5mm長さ = 13.4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。