曜日別特売

EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:1000V

EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:1000V - EPCOS

シリーズ = A71-H10X
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 15kA
直流放電開始電圧 = 1000V
過電圧 = 1300V

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81403667B88069X3820S102
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする