曜日別特売

EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000

EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000 - EPCOS

静電容量 = 330μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 35mm
長さ = 35mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = >175000h
許容差 = ±20%
B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81405155B43644B5337M000
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする