静電容量 = 4700μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25.4 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 25.4mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
漏れ電流 = <BR> <=0.02 μAA
B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃


