曜日別特売

EPCOS コンデンサ 680μF, ,400V dc, B43547A9687M000

EPCOS コンデンサ 680μF, ,400V dc, B43547A9687M000 - EPCOS

静電容量 = 680μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 55mm
長さ = 55mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
等価直列抵抗 = 75mΩ
B43547シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ. B43547シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、標準の6.3 mmスナップイン式はんだピン端子及びPVC絶縁を備えています。 これらのB43547シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、非常に長い耐用年数、優れたリプル電流性能、高周波数で優れた性能、50 ℃を超える動作条件における低ESR、105 ℃の最大動作温度を備えています。 これらのB43547小型スナップイン式アルミ電解コンデンサの代表的な用途には、周波数コンバータ、ソーラーインバータ、無停電電源、業務用電源、医療用電源、電気通信が含まれます。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(60個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81405119B43547A9687M000
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする