静電容量 = 680μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 55mm
長さ = 55mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
等価直列抵抗 = 75mΩ
B43547シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ. B43547シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、標準の6.3 mmスナップイン式はんだピン端子及びPVC絶縁を備えています。 これらのB43547シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、非常に長い耐用年数、優れたリプル電流性能、高周波数で優れた性能、50 ℃を超える動作条件における低ESR、105 ℃の最大動作温度を備えています。 これらのB43547小型スナップイン式アルミ電解コンデンサの代表的な用途には、周波数コンバータ、ソーラーインバータ、無停電電源、業務用電源、医療用電源、電気通信が含まれます。