曜日別特売

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5%

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5% - EPCOS

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32654
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 14mm
高さ = 24.5mm
寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 0.8 x 10^-3%

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(260個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81403920B32654A4225J000
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする