曜日別特売

EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0 3.4 k Ω

EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0 3.4 k Ω - EPCOS

インダクタンス = 2.2 mH
シリーズ = B82793C0
インピーダンス = 3.4 k Ω
試験周波数 = 50/60 Hz
DC抵抗 = 400mΩ
電流 Max = 500 mA
寸法 = 7.1 x 6 x 4.8mm
動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C
線数 = 1
自動車規格 = AEC-Q200
実装タイプ = 表面実装
定格電圧 = 42 V ac, 80 V dc
終端スタイル = はんだパッド
動作温度 Min = -40℃
定格電流が高く、コンポーネントの高さが低くなっています リフローはんだ付けに最適 B82793C0 :回線上での非対称干渉の抑制。一方、データ信号は一部の MHz まで伝送できます B82793S0 :ライン上で結合された非対称および対称的な干渉(ストレイによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、 EMC の問題が大幅に軽減されるように、これまで減少しています 用途 車載アプリケーション( CAN バスなど 産業用途 LR> 4.7 MH でのタイプは、テレコムアプリケーション専用です

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81404218B82793C0225N265
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする