EPCOS サージサプレッサユニット, 230 V dc, 15kA, スルーホール, B88069X8910B502
サプレッサタイプ = 3極アレスタ
最大定格電圧 = 230 V dc
実装タイプ = スルーホール
最大サージ電流 = 15kA
シリーズ = B88069X
長さ = 13.4mm
奥行き = 8mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 13.4 x 8 x 10.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +90℃
ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























