曜日別特売
B88069X8910B502 EPCOS サージサプレッサユニット, 230 V dc, 15kA, スルーホール, B88069X8910B502 EPCOS 81406808

EPCOS サージサプレッサユニット, 230 V dc, 15kA, スルーホール, B88069X8910B502

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
81406808
品番
B88069X8910B502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

サプレッサタイプ = 3極アレスタ
最大定格電圧 = 230 V dc
実装タイプ = スルーホール
最大サージ電流 = 15kA
シリーズ = B88069X
長さ = 13.4mm
奥行き = 8mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 13.4 x 8 x 10.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +90℃
ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする