静電容量 = 22μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%