曜日別特売

Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9

Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9 - BOURNS

抵抗 = 2.2kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.25W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Max = +125℃
9素子バス型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814027574610X-101-222LF
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする