抵抗 = 4.7kΩ
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = SOIC
定格電力 = 1.28W
許容差 = ±2%
自動車規格 = AEC-Q200
1素子当りの定格電力 = 0.16W
回路図 = ISOL
長さ = 11.18mm
奥行き = 5.59mm
高さ = 2.03mm
寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm
シリーズ = 4800X
温度係数 = ±100ppm/℃
AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。


