Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.5A, SRN6045-220M

Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.5A, SRN6045-220M - BOURNS

インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 1.5A
長さ = 6mm
自動車規格 = AEC Q200mm
シールド = あり
許容差 = 20%
シリーズ = SRN6045
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 17
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81403134SRN6045-220M
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする