インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.5A長さ = 6mm自動車規格 = AEC Q200mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 17Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C