Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5.6A, SRN8040-3R3Y
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 5.6A
長さ = 8mm
自動車規格 = SRN8040mm
シールド = あり
許容差 = 30%
シリーズ = SRN8040
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 13
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























