インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.6A長さ = 8mm自動車規格 = SRN8040mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 13Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C