Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML

Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML - BOURNS

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.45A
長さ = 4.8mm
奥行き = 4.8mm
シールド = あり
許容差 = 5%
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 30
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81402398SDR0604-100ML
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする