曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 8.2 μH, 9.5A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-8R2M

Bourns 表面実装インダクタ, 8.2 μH, 9.5A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-8R2M - BOURNS

インダクタンス = 8.2 μH
最大直流電流 = 9.5A
パッケージ/ケース = 1245
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 22.5mΩ
シリーズ = SRP1245A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 11MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源など

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81403150SRP1245A-8R2M
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする