インダクタンス = 8.2 μH
最大直流電流 = 9.5A
パッケージ/ケース = 1245
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 22.5mΩ
シリーズ = SRP1245A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 11MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源など