Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:128 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト EAW0J-B24-AE0128L

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:128 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト EAW0J-B24-AE0128L - BOURNS

パルス数 = 128
シャフトスタイル = スロット付きプレーン
軸径 = 6.35 mm
エンコーダ読み出し = アブソリュート
エンコーダ信号 = デジタル
シャフト長さ = 19.05mm
インデックス出力 = ノンインデックス
最大動作速度 = 120rpm
取り付け穴径 = 9mm
アブソリュート接触式エンコーダ. 8ビットグレーコード、128の絶対位置に対応 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 頑丈な構造 機械的連続回転 回転寿命: 50000回転 水平取り付けブラケットは別売り 出力コードの真理値表については、データシートを参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81402145EAW0J-B24-AE0128L
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする