Bulgin 押しボタンスイッチ, On-On, パネルマウント, SPDT, C0911KBAAL

Bulgin 押しボタンスイッチ, On-On, パネルマウント, SPDT, C0911KBAAL - BULGIN

動作特性 = On-On
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 12.7mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V
レジェンド = (ブランク)
Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V 、定格電流は 16 A です。丸型ボタン

接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81401594C0911KBAAL
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする