onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 1.25 → 29 V, 8-Pin, LP2951CDMR2G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 1.25 → 29 V, 8-Pin, LP2951CDMR2G - onsemi

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.2 %
精度 = 1%
極性 = 正
パッケージタイプ = MSOPμA
ピン数 = 8V
出力タイプ = 可変, 固定
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 3.1mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411875LP2951CDMR2G
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする