onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12ACDTRKG
レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 50 mV
精度 = ±2%
極性 = 正
パッケージタイプ = DPAKmA
ピン数 = 3
パワーレーティング = 5W
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
長さ = 6.73mm
MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















