onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, 過電圧保護, 5-Pin TSOP
電圧管理タイプ = 過電圧保護
管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 3.15 V, 5.9V
最小リセット閾値電圧 = 2.85V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
動作供給電圧 Max = 20 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧保護、ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















