onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317BD2TR4G
レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.04 %/V
ロードレギュレーション = 0.5 %
極性 = 正
パッケージタイプ = D2PAK
ピン数 = 3V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.24 x 9.35 x 4.57mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 10.24mm
1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(800個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















