onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 18 V, 3-Pin, MC7818CD2TR4G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 18 V, 3-Pin, MC7818CD2TR4G - onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 18 V
ラインレギュレーション = 50 mV
ロードレギュレーション = 55 mV
極性 = 正
静止電流 = 6.5mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 9.347mm
7818リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411218MC7818CD2TR4G
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする