onsemi, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100
メモリサイズ = 16kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = UDFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 2 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8
寸法 = 3.05 x 2.05 x 0.5mm
ワード数 = 2k
EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ