onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC79L15ACPRAG
出力電流 Max = 100mA
出力電圧 = -15 V
ラインレギュレーション = 300 mV
ロードレギュレーション = 150 mV
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
高さ = 5.33mm
幅 = 4.19mm
MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















