onsemi 電源スイッチIC

onsemi 電源スイッチIC - onsemi

電源スイッチの種類 = 負荷
オン抵抗 = 50mΩ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
出力数 = 1A
パワーレーティング = 0.225W
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 4
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.2 x 1.6 x 0.5mm
負荷スイッチ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411918NCP330MUTBG
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする