onsemi 電源スイッチIC
電源スイッチの種類 = MOSFET 負荷
オン抵抗 = 80mΩ
動作供給電圧 Max = 3.6 V
出力数 = 1A
パワーレーティング = 1W
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = WLCSP
ピン数 = 4
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1 x 1 x 0.332mm
スルーレート制御ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















