onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC78L15ACPG
レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 15 V
ラインレギュレーション = 300 mV
ロードレギュレーション = 150 mV
極性 = 正
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4.19mm
MC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















