オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = 金
色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = PTFE
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 50 V ac
高品質の英国製フォノプラグ製品です。機械加工の黄銅製で各種のめっきオプションがあります。ハウジングはアルミ製で、さまざまな色で陽極酸化処理され、識別が簡単です。センターコンタクトは、大型のスカラップ形はんだバケット付きのソリッドピン 精密機械加工されたT型スロットを備えたアースコンタクトで、接触領域を最大限に拡大 ケーブルグリップ及びデュアルアース用のケーブルクランプ 見栄えのよいボディスタイル


