タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm TW4-2-5B

タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm TW4-2-5B - タカチ電機工業

材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 20 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 50 x 35 x 20mm
色 = Black
蓋色 = 黒
シールド = なし
シリーズ = TW
重量 = 13.5g
トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃

材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81410387TW4-2-5B
オープン
140
154(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする