天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型
天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ
Ra70
拡散タイプ
天井面・壁面・据置取付用
ランプトランス LED内蔵
電源ユニット内蔵
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)電圧(V)100~242光源LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率70%)色温度5000K材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラスオプションスヌートNYK50010(別売)、ガードNYK50011(別売)、ディフューズレンズNYK50012(別売)、スプレッドレンズNYK50013(別売)質量(kg)7.7消費電力(W)70保護等級IP23エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60内容量1台