プロダクトタイプ = DINレールフレーム
穴の数 = 1
モジュール数 = 5
奥行 = 259mm
高さ = 103mm
長さ = 159mm
併用可能製品 = ARCA 3020シリーズのキャビネット
量 = 1
Fibox ARCAエンクロージャアクセサリ. 内部ドア. すばやく簡単に取り付け可能 工具やねじは不要 セキュリティ向上のために施錠可能. DINレールのフレームセット. すばやく簡単に取り付け可能 キャビネットの外側にあるフレームでコンポーネントを組み立て可能 DINレールフレーム、フロントプレート、コーナーブラケット、ねじが付属. 壁面取り付け型ラグセット. 配線用のスペースを提供 10 mmと40 mmの2つの奥行を用意 ステンレススチール製. 取り付けプレート. 穴あき、穴なし、複数の穴あき 亜鉛めっきスチール、厚さ2 mm. ロックインサート. ; 869-7996 869-7996 ロックインサート、ダブルビット、3 mm ; 869-8009 869-8009 (1242Eシステム用) ; 869-8002 869-8002 (V2432Eシステム用) ; 869-8006 869-8006 (455Eシステム用) ; 869-8015 869-8015 (405Eシステム用)