バッグタイプ = 工具バッグ
材質 = ファブリック
長さ = 200mm
幅 = 300mm
高さ = 100mm
ショルダーストラップ = なし
バッグに工具は付属していません。. Handyline PSS コンパクトバッグ. PSS コンパクトバッグは、強度と利便性を特徴としています。特許取得済みの PSS 収納システムにより、 4 倍ブレードゴム押出の圧力、非常に弾力性があり、機械的要請に対する非常に強い工具の保管が可能になります。工具をすばやく収納するのに最適で、 簡単で、特に整理された方法。. アンチグリップ布バッグ 取り外し可能な PSS バッグ x 2 ショルダーストラップ ハンドル 大型サイドポケット x 2