曜日別特売
PSS COMPACT BAG GT Line ツールバッグ ファブリック 工具バッグ 200mm x 300mm x 100mm GT LINE 81426460

GT Line ツールバッグ ファブリック 工具バッグ 200mm x 300mm x 100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81426460
品番
PSS COMPACT BAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

バッグタイプ = 工具バッグ
材質 = ファブリック
長さ = 200mm
幅 = 300mm
高さ = 100mm
ショルダーストラップ = なし
バッグに工具は付属していません。. Handyline PSS コンパクトバッグ. PSS コンパクトバッグは、強度と利便性を特徴としています。特許取得済みの PSS 収納システムにより、 4 倍ブレードゴム押出の圧力、非常に弾力性があり、機械的要請に対する非常に強い工具の保管が可能になります。工具をすばやく収納するのに最適で、 簡単で、特に整理された方法。. アンチグリップ布バッグ 取り外し可能な PSS バッグ x 2 ショルダーストラップ ハンドル 大型サイドポケット x 2

幅(mm)
300
高さ(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする