曜日別特売

Facom 丸ペンチ 432.LE

Facom 丸ペンチ 432.LE - FACOM

プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ
全体長さ = 140 mm
ESD対応 = あり
ジョー長さ = 35mm
ジョー深さ = 9mm
静電気放電( ESD )のリスクから電子部品を保護します。 ナローメッシュを採用し、高精度の作業が可能です。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431886432.LE
オープン
¥12,420
¥13,662(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする