曜日別特売
432.LE Facom 丸ペンチ 432.LE FACOM 81431886

Facom 丸ペンチ 432.LE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81431886
品番
432.LE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,662
販売価格(税別)
¥12,420

プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ
全体長さ = 140 mm
ESD対応 = あり
ジョー長さ = 35mm
ジョー深さ = 9mm
静電気放電( ESD )のリスクから電子部品を保護します。 ナローメッシュを採用し、高精度の作業が可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする