切断タイプ サイドカッター
材料カット 銅ワイヤ、 鉄線
全体長さ 110 mm
最大切断能力 0.8mm
カットタイプ セミフラッシュ
NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm


