Hammond, 難燃性ABS, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GFLBK

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GFLBK HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 121 mm
高さ = 30 mm
幅 = 94 mm
外形寸法 = 121 x 94 x 30mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 104g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81434144 1591GFLBK
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする