onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23
管理数 = 1
ウォッチドッグタイマー = なし
パワーフェイル検出 = なし
出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル
実装タイプ = 表面実装ms
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
最大リセット閾値電圧 = 4.1V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃V
マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















