曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 550 mW

onsemi ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 550 mW - onsemi

標準ツェナー電圧 = 6.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 550 mW
パッケージタイプ = SMB
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 60.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 2Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814504361SMB5920BT3G
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする