曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:89 mm, 奥行き:160 mm 1555KGY

Hammond, ABS樹脂, 高さ:89 mm, 奥行き:160 mm 1555KGY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 160 mm
高さ = 89 mm
幅 = 89 mm
外形寸法 = 6.30 x 3.50 x 3.50インチ
範囲 = 1555
色 = ライトグレー
蓋色 = グレー
シリーズ = 1555
重量 = 270g
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814324281555KGY
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする