onsemi ツェナーダイオード 150V スルーホール 3 W
標準ツェナー電圧 150V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 3 W
パッケージタイプ ケース59-10
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 2.5mA
最大ツェナーインピーダンス 600Ω
最大逆漏れ電流 250nA
寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm
動作温度 Min -65 ℃
ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(6000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















