onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC373ADTG
論理回路 = HC
ラッチモード = 透明
ラッチエレメント = Dタイプ
ビット数 = 8bit
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
長さ = 6.6mm
幅 = 4.5mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(75個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















