onsemi ラッチ, 24-Pin SRタイプ 表面実装 MC14515BDWR2G
論理回路 = 4000
ラッチモード = 透明
ラッチエレメント = SRタイプ
ビット数 = 4bit
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 24
寸法 = 15.54 x 7.6 x 2.36mm
高さ = 2.36mm
長さ = 15.54mm
動作供給電圧 Max = 18 Vmm
4000シリーズフリップフロップ及びラッチ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















