onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74
ロジックタイプ = インバータ
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = LVX
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 3.6 V
高レベル出力電流 Max = -4mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 23 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 4mA
幅 = 4.5mm
LVX14 は、シュミットトリガ入力 Gates を備えた低速で変化する入力信号をジッタのない急峻な出力信号に変換できます。さらに、従来のインバータよりもノイズマージンが高くなっています。LVX14 は、立ち上がり入力しきい値と立ち下がり入力しきい値(通常 1.0 V )の間にヒステリシスを備えており、トランジスタ比によって内部で決定され、基本的に温度と供給電圧の変動に対して感度がありません。入力は最大 7 V の電圧に耐え、 5 V システムのインターフェイスを 3 V システムに供給できます。入力電圧レベル変換: 5 → 3 V 低電力 / 低ノイズの 3.3 V 用途に最適です 同時スイッチングノイズレベル及び動的しきい値性能を保証 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















